AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113243.02 MODULO LED MICRO OTTICHE L.1272 34W 3000K UGR19 - 113243.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 34...34 W

  • Flusso luminoso - 3596...3596 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149374

Codice prodotto

NOX113243.02

Cod. produttore

113243.02

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

34...34 W

Flusso luminoso:

3596...3596 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

24...24 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

24.2...24.2 V

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

Numero di LED:

48

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

30 mm

Corrente d’esercizio:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

24 mm

Lunghezza:

1272 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

HERO MINI/MINI B: MODULO LED MICRO OTTICHE Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi. Profilo di alluminio e modulo elettrificato, da ordinare a parte