NOVALUX SPA - NOX113240.99 ciascun profilo. - 113240.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833145369
Codice prodotto
NOX113240.99
Cod. produttore
113240.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
41 mm
Trasparente:
no
Diametro:
16 mm
HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e egli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.


