NOVALUX SPA - NOX113215.99 HERO MINI MODULO LED L.636 12W 3000K PER DIFFUSORE OPALE Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Profilo di alluminio, modulo elettrificat - 113215.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1730...1730 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833144737
Codice prodotto
NOX113215.99
Cod. produttore
113215.99
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1730...1730 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione di esercizio:
24...24 V
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
24.2...24.2 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Collegamento:
Altri
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
29 mm
Corrente d’esercizio:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
636 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


