NOVALUX SPA - NOX113213.02 ti a moduli LED di pari lunghezza. - 113213.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 1893...1893 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833144720
Codice prodotto
NOX113213.02
Cod. produttore
113213.02
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
1893...1893 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tensione di esercizio:
24...24 V
Forma:
Rettangolare
Tensione della lampada:
24.2...24.2 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Collegamento:
Altri
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
29 mm
Corrente d’esercizio:
700...700 mA
Altezza:
40 mm
Lunghezza:
1908 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no




