AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113212.02 ti a moduli LED di pari lunghezza.

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 1798...1798 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833144690

Codice prodotto

NOX113212.02

Cod. produttore

113212.02

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

1798...1798 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

24...24 V

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

24.2...24.2 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Collegamento:

Altri

Necessario dispositivo di comando esterno:

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

29 mm

Corrente d’esercizio:

700...700 mA

Altezza:

40 mm

Lunghezza:

1272 mm

Flessibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.