NOVALUX SPA - NOX110918.01 FORTY8 TRACK INCASSO BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48VPer installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm. (Garanzia: 5 anni) - 110918.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Bianco
Lunghezza - 71 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134431
Codice prodotto
NOX110918.01
Cod. produttore
110918.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
71 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
47 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
74 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
30 mm
Altezza/profondità di installazione:
150 mm


