NOVALUX SPA - NOX108905.99 DIFFUSORE OPALE LINEARE Schermo diffusore ad incastro in policarbonato opale. - 108905.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115874
Codice prodotto
NOX108905.99
Cod. produttore
108905.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2240 mm
Larghezza:
48 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
6 mm


