NOVALUX SPA - NOX1087B1.02 TESTATE TERMINALI (2 pz) - 1087B1.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 53 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833111388
Codice prodotto
NOX1087B1.02
Cod. produttore
1087B1.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
53 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
92 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz)


