AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1087A3.02 MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore non necessita di sospensioni. Garanzia 5 anni. - 1087A3.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1087A3.02 MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore non necessita di sospensioni. Garanzia 5 anni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 250 mm

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833112484

Codice prodotto

NOX1087A3.02

Cod. produttore

1087A3.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

53 mm

Altezza:

92 mm

MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.