AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108611.02 PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica,

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108611.02 PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833121448

Codice prodotto

NOX108611.02

Cod. produttore

108611.02

Produttore

NOX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

42 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Tensione nominale:

220...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1960 mm

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Larghezza:

53 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Lunghezza di incasso:

1960 mm

Altezza / Profondità:

69 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Larghezza di incasso:

55 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione,l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.