AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108528.99 DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO (Garanzia: 5 anni)

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 360 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134691

Codice prodotto

NOX108528.99

Cod. produttore

108528.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

360 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

26 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER Optional accessory.