NOVALUX SPA - NOX108421.02 BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V L.3000 mm NERO - 108421.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153296
Codice prodotto
NOX108421.02
Cod. produttore
108421.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
10 mm
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Plastica
Flessibile:
no