AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107207.99 KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.) Completo di tassello ad espansione con gancio.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107207.99 KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.) Completo di tassello ad espansione con gancio.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099785

Codice prodotto

NOX107207.99

Cod. produttore

107207.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.) Completo di tassello ad espansione con gancio.