AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106740.02 GIUNTO a L NERO- INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente Non alimentabile - 106740.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106740.02 GIUNTO a L NERO- INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente Non alimentabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 7

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 68 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153418

Codice prodotto

NOX106740.02

Cod. produttore

106740.02

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

7

Colore:

Nero

Lunghezza:

68 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Larghezza:

68 mm

Materiale:

Plastica

Flessibile:

ALL-TRACK: Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99)