NOVALUX SPA - NOX106729.01 COVER PER ALIMENTAZIONE DI TESTA Alimentazione di testa da ordinare a parte. - 106729.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 64 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125538
Codice prodotto
NOX106729.01
Cod. produttore
106729.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
56 mm
COVER PER ALIMENTAZIONE DI TESTA Alimentazione di testa da ordinare a parte.


