NOVALUX SPA - NOX106725.01 BINARIO ELETTRIFICATO DA INCASSO TRIFASE 7 POLI. Garanzia 5 anni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125484
Codice prodotto
NOX106725.01
Cod. produttore
106725.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
56 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
40 mm
Altezza/profondità di installazione:
32 mm



