AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106230.01 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106230.01 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 97 mm

  • Larghezza - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833098054

Codice prodotto

NOX106230.01

Cod. produttore

106230.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

97 mm

Larghezza:

2 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

90 mm

Trasparente:

no

TESTATE TERMINALI (2 pz.)