NOVALUX SPA - NOX106112.02 SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - ? 52 mm. versione 30W. - 106112.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097545
Codice prodotto
NOX106112.02
Cod. produttore
106112.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
52 mm
Diffusore microforato:
sì
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
21 mm


