AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX102087.01 BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102 - 102087.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX102087.01 BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833125026

Codice prodotto

NOX102087.01

Cod. produttore

102087.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

300 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).