AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX102054.01 KIT BINARIO 1200x300 completo di 2 adattatori, 3P. - 102054.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX102054.01 KIT BINARIO 1200x300 completo di 2 adattatori, 3P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1192 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099617

Codice prodotto

NOX102054.01

Cod. produttore

102054.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1192 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

80 mm

Larghezza:

85 mm

Materiale:

Plastica

Flessibile:

no

KIT BINARIO1200x300 completo di 2 adattatori (elettrico/meccanico) per binario elettrificato All-Track. 3P.