NOVALUX SPA - NOX1018A4.02 SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento ? 50 mm - 1018A4.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099082
Codice prodotto
NOX1018A4.02
Cod. produttore
1018A4.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
50 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


