AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX100329.01 T: LIN. STRIP BIA L= 2000

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833083678

Codice prodotto

NOX100329.01

Cod. produttore

100329.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

110 mm

PROFILO LINEARE per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.