NOVALUX SPA - NOX1002B9.01 PROFILO LED LINEARE ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione singolo o in fila continua. Garanzia 5 anni - 1002B9.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12617 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 82...82 W
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833094995
Codice prodotto
NOX1002B9.01
Cod. produttore
1002B9.01
Produttore
NOX
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
12617 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
82...82 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1968 mm
Collegamento:
Morsetto a vite
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
52 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Montaggio a parete:
no



