AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTX-MAP4P SORGENTE RADIO/USB/SD CARD/ BLUETOOTH - X-MAP4P

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTX-MAP4P SORGENTE RADIO/USB/SD CARD/ BLUETOOTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite degli altoparlanti - 2

  • Internet radio -

  • Bluetooth -

  • DAB+ -

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078190559

Codice prodotto

NOTX-MAP4P

Cod. produttore

X-MAP4P

Produttore

NOT

Numero di uscite degli altoparlanti:

2

Internet radio:

Bluetooth:

DAB+:

Lettore CD:

no

Con sintonizzatore:

no

Lettore Blu-ray:

no

DVD- Player:

no

Con altoparlante:

no

Con giradischi:

no

Riproduzione di MP3:

Colore:

Nero

RDS:

Ethernet:

Connessione USB:

WLAN:

Larghezza:

482 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

236 mm

Doppia sorgente sonora Radio/USB/SD Card/ Bluetooth. Gestisce i formati file FLA, WMA, APE, FLAC, WAV, ACC, SBC, MP3. Permette l 'indirizzamento del segnale in due zone contemporanee tramite le uscite dedicate (Stereo Rado / Stereo USB/SD Card/BT), in alternativa è possibile sommare le due sorgenti sonore verso una linea di uscita (OUT MIX). Altezza 1 U Rack; Dimensioni: 482x44x236 (WxHxD). Peso: 2 Kg.