AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSN4-LT CENT. 4ZONE IT - VSN4-LT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVSN4-LT CENT. 4ZONE IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002272465

Codice prodotto

NOTVSN4-LT

Cod. produttore

VSN4-LT

Produttore

NOT

Centrale convenzionale a 4 zone non espandibile con 2 uscite controllate. Progettata per l’installazione di sistemi di rivelazione incendio di piccole dimensioni. Materiale: Contenitore in acciaio verniciato. Dimensioni (mm): 315mm(A) x 380mm (L) x 100mm(P). Peso: 3 kg circa (senza batterie). Temperatura operativa -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Tensione: 27Vcc ± 7%. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Batterie2x12V 7Ah non incluse.