NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-NO RIV. NO CELLA EL.CH. DUST 0-20PPM - VGS.DU-NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078855724
Codice prodotto
NOTVGS.DU-NO
Cod. produttore
VGS.DU-NO
Produttore
NOT
Cod.Fabbr: S2144NO. Rivelatore di monossido di azoto 4-20mAin contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d?allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55.


