AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/2 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-20000PPM

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-CO2/2 RIV. CO2 SENSORE IR DUST 0-20000PPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica -

  • Colore - Altri

  • Rivelatore di Butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070684001

Codice prodotto

NOTVGS.DU-CO2/2

Cod. produttore

VGS.DU-CO2/2

Produttore

NOT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Il sensore IR garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20000 ppm. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia conpreallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. In contenitore certificato EEx n.