AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-015-EN54 TROMBA 15WATT - TES-015-EN54

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-015-EN54 TROMBA 15WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076255083

Codice prodotto

NOTTES-015-EN54

Cod. produttore

TES-015-EN54

Produttore

NOT

Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 15 W.Risposta in frequenza 460÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 108 dB max. 120 dB. Trasformatore con potenza 15-7,5-3,75-1,87 W 100 V, angolo di dispersione 121°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 1,9 Kg, peso 1,74 Kg, colore grigio (RAL7035). Grado di protezione IP65. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 107,3 dB @ 1W/1m