AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/S RIV. LIN. OTT. SCINTILLA IR1/S

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/S RIV. LIN. OTT. SCINTILLA IR1/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079742269

Codice prodotto

NOTRIV-601/S

Cod. produttore

RIV-601/S

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Colore:

Altri

Adatto per installazione a canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

Grado di protezione (IP):

IP66

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Rivelatore ottico di scintilla sensibile alle radiazioni infrarosse emesse da corpi incandescenti in movimento. Dotato di relè d'uscita, il quale si attiverà per scintille di 1 mm a mezzo metro. Diseccitazione del relè d'allarme dopo un tempo standard di3 secondi, ma regolabile da 1 a 10. Il rivelatore può essere testato a distanza per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato. Campo di visione di 90°. Alimentazione 24 Vcc. Consumo di 10 mA a riposo e di 44 mA in allarme. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Grado di protezione IP65.