AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPCS01-8PF PANNELLO DI COMANDO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPCS01-8PF PANNELLO DI COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di tasti - 8

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Con tasti parametrizzabili -

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di indicatori luminosi - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001549353

Codice prodotto

NOTPCS01-8PF

Cod. produttore

PCS01-8PF

Produttore

NOT

Numero di tasti:

8

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Con tasti parametrizzabili:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di indicatori luminosi:

8

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Numero di modalità di colore per LED:

1

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Pannello comandi per l'attivazione di 8 messaggi preregistrati. Dispone di 8 pulsanti a contatto con riarmo manuale rotativo. Altezza 1 unità modulare.