AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 10-GREY SOUNDER 10-60V IP 66 BOX G - PA 10-GREY

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 10-GREY SOUNDER 10-60V IP 66 BOX G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 60 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di tono - Altri

  • Tipo di corrente - DC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001174975

Codice prodotto

NOTPA 10-GREY

Cod. produttore

PA 10-GREY

Produttore

NOT

Tensione nominale:

60 V

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tono:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

23360630055 - Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3