AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-OPT-IV OPT DET NO ISO IVORY NOTIFIER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-OPT-IV OPT DET NO ISO IVORY NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Temperatura di reazione del sensore - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077949028

Codice prodotto

NOTNFX-OPT-IV

Cod. produttore

NFX-OPT-IV

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Stand-alone / Indipendente:

no

Temperatura di reazione del sensore:

70 °C

Colore:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Con illuminazione di orientamento:

Altezza / Profondità:

52 mm