NOTIFIER ITALIA SR - NOTMMX-10ME ACCES FIRE MODULO 10 INGRESSI - MMX-10ME
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449071891354
Codice prodotto
NOTMMX-10ME
Cod. produttore
MMX-10ME
Produttore
NOT
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Modulo a 10 ingressi. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza dieci indirizzi consecutivi sul loop indirizzato, programmabili tramite dip-switch. Questi è dotato di dieci led lampeggianti a riposo ed a luce fissa in allarme. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.


