AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4001 LN PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W - MINIVES 4001 LN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4001 LN PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000331461

Codice prodotto

NOTMINIVES 4001 LN

Cod. produttore

MINIVES 4001 LN

Produttore

NOT

Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 320W (uno è di backup) liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4 zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5"e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di connessione IP Switch ETH per il collegamento ad anello in fibra ottica di piu sistemi. Le postazioni microfoniche sono alimentate direttamente dalla porta PoE. Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.