AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM2V-030-130.W DIFFUSORE MONITOR 30W BIANCO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM2V-030-130.W DIFFUSORE MONITOR 30W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078623392

Codice prodotto

NOTM2V-030-130.W

Cod. produttore

M2V-030-130.W

Produttore

NOT

Diffusore monitor a parete, sistema 2 vie con woofer 130 mm e tweeter da 1?. Trasformatore con potenza 30/15/7,5/2,5 W 100 V e 8 ohm, risposta in frequenza 50÷23.500 Hz, SPL 1mt/1w 90,9 dB max. 105,7 dB. Angolo di dispersione orizzontale e verticale @ 2 KHz h:101° V=133°. Struttura in ABS. Dimensioni LxHxP 260 x 160 x 152 mm completo di supporto basculante, peso 2,46 Kg, temperatura di funzionamento -25÷70 °C, colore bianco. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità En54: 83,6 dB @ 1W/1m