AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTES-50 BARRIERA CONV DA 2 A 50 METRI

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTES-50 BARRIERA CONV DA 2 A 50 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768498172

Codice prodotto

NOTES-50

Cod. produttore

ES-50

Produttore

NOT

Rivelatore lineare di fumo, composto da un’unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 50 metri. Regolazione dell’intensità del fascio, in funzione della distanza. Controllo automatico del guadagno per compensazioneperdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento senza strumenti esterni a mezzo di led. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento a riposo 39mA, in allarme 52mA. Temperaturadi funzionamento da -20°C a +55°C. Umidità relativa sino a 95% (senza condensa). Grado di protezione IP 44. Dimensioni: 103mm x 103mm x 119mm con snodo. Dimensioni: 103mm x 103mm x 63mm senza snodo.