AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. EE-XD PER MINIGAS - E700C-RL

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. EE-XD PER MINIGAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

  • Rivelatore di Butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073105152

Codice prodotto

NOTE700C-RL

Cod. produttore

E700C-RL

Produttore

NOT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

100 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

141 mm

E700C-RL RIVELATORE DI METANO EEX D - USCITA RELÉRivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore EEx d. Tensione di alimentazione 12/24 Vdc, Elemento sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in allarme 90 mA max, Temperatura di funzionamento 0°C / +40°C, Umidità relativa 90%, Peso 370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60.