AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCL-020-4X77 DIFFUSORE COLONNA 20W

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCL-020-4X77 DIFFUSORE COLONNA 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stadio finale

  • Staccato -

  • Possibilità di montaggio a rack - no

  • Amplificatore 50 V - no

  • Amplificatore 70 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079388382

Codice prodotto

NOTDCL-020-4X77

Cod. produttore

DCL-020-4X77

Produttore

NOT

Modello:

Stadio finale

Staccato:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Amplificatore 50 V:

no

Amplificatore 70 V:

no

Amplificatore 100 V:

Potenza musicale a 100 V:

20 W

Con display:

no

Con VU meter:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Comando tramite app:

no

Comando tramite software:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Metallo

Larghezza:

100 mm

Altezza:

510 mm

Profondità:

92 mm

Diffusore a colonna EN54-24 completo di morsettiera ceramica, fusibile termico e staffa di supporto snodabile. Quattro altoparlanti da 77 mmm, potenza 20 W con selettore di potenza variabile per linee a 100V (20/15/10/5 W). Risposta in frequenza 147 - 23.500 Hz. SPL 100,3 dB @ 1W/1m. Angolo dispersione @ 2 KHz: h= 149°, V= 38°. Struttura in alluminio, dimensioni: 510x100x92 mm. Grado di protezione IP66, peso 2,80 Kg. Colore RAL 9006. Sensibilità EN54: 92,5 dB @ 1W /1m.