AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-S5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-S5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...29 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077943859

Codice prodotto

NOTCWST-RR-S5

Cod. produttore

CWST-RR-S5

Produttore

NOT

Tensione nominale:

12...29 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Rosso

Corrente assorbita:

0.026 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base standard. Il lampeggiante convenzionale è dotato di LED ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un innovativo design della lente. Queste caratteristiche permettono al dispositivo un’eccezionalecopertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento medio: 26mA @ 29Vcc. Materiale lente: PC. Materiale corpo: PC/ABS. Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C. Umidità relativa (senza condensa): 93% ±3%. Certificato CPR in conformità alla EN 54-23.