NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RR-W5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65 - CWSS-RR-W5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...29 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
7449077708700
Codice prodotto
NOTCWSS-RR-W5
Cod. produttore
CWSS-RR-W5
Produttore
NOT
Tensione nominale:
12...29 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
107 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Rosso
Corrente assorbita:
0.049 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
sì


