NOTIFIER ITALIA SR - NOTBRS-PC-I02 STD DB S/STROBE EN54-23 C-CAT NOTIFIER - BRS-PC-I02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001501382
Codice prodotto
NOTBRS-PC-I02
Cod. produttore
BRS-PC-I02
Produttore
NOT
Sirena con flash indirizzabile integrata in una base rivelatore bianca con isolatore. È collegato e alimentato dal loop. Diverse modalità di funzionamento, alta potenza e modalità classica. Uscita massima della sirena 95dBA +/-3dB @ 1m. Frequenza del flash stroboscopico: 0,5Hz. Ha 32 toni e 3 livelli di volume (alto, medio e basso) selezionabili tramite dip- switch. Permette l'installazione di qualsiasi rilevatore della serie NFXI. Approvato secondo EN54-3, EN54-17, EN54-23 (C-3-8,5 Modalità standard)


