NOTIFIER ITALIA SR - NOTBM1T-AN BASE MIC 1 TASTO - AUDIONET - BM1T-AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Modello - Da tavolo
Tecnica - Microfono dinamico
Lunghezza del cavo - 3 m
A collo di cigno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768513691
Codice prodotto
NOTBM1T-AN
Cod. produttore
BM1T-AN
Produttore
NOT
Wireless:
no
Modello:
Da tavolo
Tecnica:
Microfono dinamico
Lunghezza del cavo:
3 m
A collo di cigno:
sì
Con treppiede:
no
Display LCD:
no
Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Tasto “talk”, led “busy” e “system”. La funzione del tasto è completamente programmabile da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.