NOTIFIER ITALIA SR - NOTBEXS 110D-C SEGNALATORE ACUSTICO 110 DB ATEX - BEXS 110D-C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077676757
Codice prodotto
NOTBEXS 110D-C
Cod. produttore
BEXS 110D-C
Produttore
NOT
32080800000 - Segnalatore acustico 110 dB Atex 24V DC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile. Omologazione ATEX e opzionalmente IECEx. Alloggiamento in alluminio pressofuso LM6, megafono in ABS. Staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360° Categorie 2G e 3G (zone 1 e 2) e come categorie 2D e 3D (zone 21 e 22) per zone polverose. IP 67. Temperatura -50 + 70C°. CertificatoATEX ed EN 54.3


