AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBAT-09 BATTERIA PB 12V 12AH - BAT-09

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBAT-09 BATTERIA PB 12V 12AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 12 Ah

  • Capacità 15 h - 12 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070553277

Codice prodotto

NOTBAT-09

Cod. produttore

BAT-09

Produttore

NOT

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

12 Ah

Capacità 15 h:

12 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Standby

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Lunghezza:

151 mm

Connettore:

Altri

Larghezza:

99 mm

Altezza compresi poli:

101 mm

Accumulatore al pb da 12V 12Ah.