AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM6000CL 4 LOOP PANEL EXTD 6 OR 8 CLIP - AM6000CL

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM6000CL 4 LOOP PANEL EXTD 6 OR 8 CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003355686

Codice prodotto

NOTAM6000CL

Cod. produttore

AM6000CL

Produttore

NOT

Centrale rivelazione incendio a microprocessore per dispositivi analogici singolarmente indirizzati, dotata di 4 loop ampliabili fino a 8. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli ingres so/uscita. La centrale è espandibile con massimo 2 schede da 2 loop (LIB-AMCL) ed è equipaggiata con un Display 7"Touch a colori grafico (800 x 480 con retroilluminazione) e 256 colori, possibilità di scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. Permette la configurazione di 400 gruppi logici programmabili mediante operatoriAND, OR, DEL, XGRP, ecc e di 150 zone. Archivio storico di 32000 eventi in memoria non volatile. Configurabile da tastiera o da software PK-AMCL. Possibilità di gestire la centrale utilizzando un software di supervisione mediante porta ETH e attraverso la connessione con il cloud (CLSS) con l'aggiunta della scheda di abilitazione protocolli E-SIB. dispone inoltre di una ulteriore uscita seriale per il collegamento di display remoti (AM-LCD).Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 , EN 54-4 e Certificazione di Sistema EN 54-13