AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM-8200-BB BLACK BOX ESP. 2 LOOP ADV

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM-8200-BB BLACK BOX ESP. 2 LOOP ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074383573

Codice prodotto

NOTAM-8200-BB

Cod. produttore

AM-8200-BB

Produttore

NOT

Blank Box Espansione della centrale AM-8200 da 6 ad 8 Loop Advanced. Senza display LCD. Installabile direttamente sotto la centrale. Dotato di alimentatore 5,5 A. Espansione da 6 ad 8 loop tramite scheda LIB-8200 aggiuntiva. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 2,5 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.