NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S106 EN54 CEILING SPK 6W - SPOT LIGHT - ABT-S106
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 100 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 88 dB
Tipo di corrente - AC
Diametro della campana - 104 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077195463
Codice prodotto
NOTABT-S106
Cod. produttore
ABT-S106
Produttore
NOT
Tensione nominale:
100 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
88 dB
Tipo di corrente:
AC
Diametro della campana:
104 mm
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Trasformatore incorporato:
sì
Diffusore sonoro in metallo a controsoffitto, altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 100-20000 Hz. SPL . Max: 88 dB. Trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5-0,75 W @ 100V. Angolo di dispersione: 153°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterne Ø 104 mm,, profondità 108 mm, foro incasso Ø 85 mm, peso 0,8 Kg, colore bianco (RAL 9003). Completo di calotta antifiamma e doppio morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54. 80 dB @ 1W/1m