AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P20 SOUND PROJECTOR ALU 20W WHITE - ABT-P20

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P20 SOUND PROJECTOR ALU 20W WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000569574

Codice prodotto

NOTABT-P20

Cod. produttore

ABT-P20

Produttore

NOT

Proiettore sonoro in Alluminio IP66 con altoparlante full-range da 130mm. Risposta in frequenza 130÷20.000 Hz. SPL @ 1m 102 dB max. Potenza 20W con trasformatore a potenza variabile 20-10-5-2,5 W per linee a 100 V, angolo di dispersione @ 2KHz: 110°, dimensioni: Lunghezza 210, ø 143 mm, peso 2,4 Kg, temperatura di funzionamento -25÷70 °C. Colore bianco RAL 9003. Completo di staffa snodabile a un asse, morsetto ceramico e termofusibile interno. Certificato EN54-24. Sensibilità EN54 @ 1m: 91 dB.