AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960119 FERMO EM 800N X PORTE (FE-100)

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960119 FERMO EM 800N X PORTE (FE-100)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 2.2 W

  • Forza di trazione - 800...800 N

  • Tipo di costruzione - Angolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073539025

Codice prodotto

NOT960119

Cod. produttore

960119

Produttore

NOT

Potenza assorbita:

2.2 W

Forza di trazione:

800...800 N

Tipo di costruzione:

Angolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Antideflagrante:

no

Distanza dalla parete:

3...7 mm

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.