AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582476 ALTOPARLANTE A COLONNA 20 W - 582476

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582476 ALTOPARLANTE A COLONNA 20 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 92 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002958062

Codice prodotto

NOT582476

Cod. produttore

582476

Produttore

NOT

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

92 dB

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Trasformatore incorporato:

Grado di protezione (IP):

IP66